{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 0,9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 9,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 11 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 0,9 mm | |
Avanço f em plásticos de alumínio de apara comprida | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114200 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197015174 | |
Número do fabricante | 114200 0,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS W 0,9
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
592 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
1,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 130 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | W | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |