{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 9,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 17 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113341 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197964526 | |
Número do fabricante | 113341 4,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca para chapa HSS de um lado 4,9
sob pedido
Em stock
1 514 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
560 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 9,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |