{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 12,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 25 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113341 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197964601 | |
Número do fabricante | 113341 8,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca para chapa HSS de um lado 8,1
sob pedido
Em stock
377 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
3,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
6,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | no | não | não | não |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 25 mm | 37 mm | 75 mm | 75 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |