{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 25 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113341 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197964618 | |
Número do fabricante | 113341 9,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca para chapa HSS de um lado 9,6
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
25,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Refrigeração interior | no | não | não | não |
⌀ nominal DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |