{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | derecha | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
para peça de ⌀ | 40 − 63 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 56 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca de puntear |
Número do artigo | 111100 4 | |
EAN/GTIN | 4045197000354 | |
Número do fabricante | 111100 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de centragem HSS-E A 4
sob pedido
Em stock
1 681 peças em stock
22,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 314 peças em stock
7,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 458 peças em stock
6,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
979 peças em stock
31,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peça de ⌀ | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |