{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
para peça de ⌀ | 40 − 63 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 56 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111000 4 | |
EAN/GTIN | 4045197000170 | |
Número do fabricante | 111000 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de centragem HSS A 4
sob pedido
Em stock
1 881 peças em stock
7,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 077 peças em stock
6,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 702 peças em stock
11,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 425 peças em stock
22,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
957 peças em stock
31,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sin | sem | sin | sem |
Comprimento total L | 56 mm | 56 mm | 55 mm | 56 mm | 56 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Tipo | A | A | A | A | A |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Broca de centragem | Broca de puntear | Broca de centragem | Broca de puntear | Broca de centragem |