{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 10 mm | |
para peça de ⌀ | > 250 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197000217 | |
Número do fabricante | 111000 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de centragem HSS A 10
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
62,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
55,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | não | no |
Sentido de corte | direita | derecha |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo de escareamento | 60 grau | 60 grau |
Tipo de produto | Broca de centragem | Broca de puntear |