{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | derecha | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
para peça de ⌀ | 20 − 30 mm | |
⌀ haste Ds | 6,3 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 45 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca de puntear |
Número do artigo | 111100 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197000330 | |
Número do fabricante | 111100 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centragem HSS-E A 2,5
sob pedido
Em stock
2 747 peças em stock
15,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 143 peças em stock
5,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 517 peças em stock
4,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 518 peças em stock
20,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | Sin revestimiento | TiAlN |
para peça de ⌀ | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm |
Comprimento total L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ haste Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |