{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
para peça de ⌀ | 63 − 100 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 63 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111050 5 | |
EAN/GTIN | 4045197000293 | |
Número do fabricante | 111050 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de centragem HSS-E A, sem revestimento, ⌀ nominal DC k12: 5mm
sob pedido
Em stock
579 peças em stock
16,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
944 peças em stock
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 188 peças em stock
10,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
18,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
31,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipo | A | A | A | A | A |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tipo de produto | Broca de centragem | Broca de centragem | Broca de centragem | Broca de centragem | Broca de puntear |