{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
para peça de ⌀ | 10 − 15 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 35,5 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111050 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197796172 | |
Número do fabricante | 111050 1,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centragem HSS-E A 1,6
sob pedido
Em stock
877 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 401 peças em stock
3,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 601 peças em stock
3,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 542 peças em stock
12,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 233 peças em stock
17,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peça de ⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Comprimento total L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Refrigeração interior | não | não | no | no | não |
⌀ nominal DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tipo | A | A | A | A | A |