{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
para peça de ⌀ | 63 − 100 mm | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111205 5 | |
EAN/GTIN | 4045197853462 | |
Número do fabricante | 111205 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centragem HSS-E A com área 5
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
31,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 231 peças em stock
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 506 peças em stock
10,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
18,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sin | sem |
Refrigeração interior | não | não | no | não |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 | Mango cilíndrico con h7 | Haste cilíndrica com h7 |
Sentido de corte | direita | direita | derecha | direita |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | 0,04 mm/U | 0,04 mm/U | 0,04 mm/U |