Broca de centragem HSS-E A, sem revestimento, ⌀ nominal DC k12: 3,15mm

N.º do artigo: 111050 3,15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
578 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC k12 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento 60 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 3,15 mm
para peça de ⌀ 30 − 40 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h7
Comprimento total L 50 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111050 3,15
EAN/GTIN 4045197796196
Número do fabricante 111050 3,15

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de centragem HSS-E A, sem revestimento, ⌀ nominal D<sub>C</sub> k12: 3,15mm

Broca de centragem HSS-E A, sem revestimento, ⌀ nominal DC k12: 3,15mm

sob pedido
Em stock
578 peças em stock
8,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 864 peças em stock
6,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 847 peças em stock
5,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
951 peças em stock
18,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
10,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
452 peças em stock
25,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sem sem sem sem sem sem
para peça de ⌀ 30 − 40 mm 30 − 40 mm 30 − 40 mm 30 − 40 mm 30 − 40 mm 30 − 40 mm
⌀ nominal DC 3,15 mm 3,15 mm 3,15 mm 3,15 mm 3,15 mm 3,15 mm
Norma DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333
Óleo de corte HSS E HSS HSS HSS E HSS E HSS E PM
Ângulo de escareamento 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Tipo A A A A A A

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta