{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | |
para peça de ⌀ | 30 − 40 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 50 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111105 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197797414 | |
Número do fabricante | 111105 3,15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centragem HSS-E-PM A 3,15
sob pedido
Em stock
537 peças em stock
25,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 874 peças em stock
6,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 954 peças em stock
5,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 741 peças em stock
18,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
10,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
861 peças em stock
8,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | Sin revestimiento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sin | sin | sem | sem |
para peça de ⌀ | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Ângulo de escareamento | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo | A | A | A | A | A | A |