{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | derecha | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
para peça de ⌀ | 150 − 250 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca de puntear |
Número do artigo | 111005 8 | |
EAN/GTIN | 4045197255341 | |
Número do fabricante | 111005 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de centragem HSS A 8
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
31,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
34,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
52,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | não | não |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Sentido de corte | derecha | direita | esquerda |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Ângulo de escareamento | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 |
Tipo de produto | Broca de puntear | Broca de centragem | Broca de centragem |