Broca de centragem HSS A 0,5

N.º do artigo: 111005 0,5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
641 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC k12 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento 60 grau
Sentido de corte derecha
Haste Mango cilíndrico con h7
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
⌀ nominal DC 0,5 mm
para peça de ⌀ < 4 mm
⌀ haste Ds 3,15 mm
Tolerância da haste h7
Comprimento total L 25 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,01 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca de puntear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111005 0,5
EAN/GTIN 4067263117087
Número do fabricante 111005 0,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral.
Corte de um lado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta