{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | esquerda | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
para peça de ⌀ | 150 − 250 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111250 8 | |
EAN/GTIN | 4045197000538 | |
Número do fabricante | 111250 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centragem HSS A esquerda 8
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
52,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
34,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
31,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sin |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
Tipo | A | A | A |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | 0,06 mm/U | 0,06 mm/U |