{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Calor de contacto até | 250 °C | |
Calor radiante até | 4231XX °C | |
material de suporte | Acrílico | |
Revestimento | Neopreno | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
Cor | preto | |
Utilização | reutilizável | |
Índice | 1 | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Material do revestimento | Neopreno | |
âmbito | Multiusos | |
Tecnologia de tricotagem | 10G | |
Proteção térmica | muito bom | |
Proteção contra o calor até | 250 °C | |
Proteção contra o frio | não disponível | |
Sensibilidade tátil | bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
sem silicone | sim | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 Resistência à abrasão | 2 | |
EN 388 Resistência à perfuração | 3 | |
EN 388 Resistência ao corte | 1 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 2 | |
Norma | EN 407 | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao calor | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094645 8 | |
EAN/GTIN | 4062406273293 | |
Número do fabricante | 094645 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas de proteção térmica 8
sob pedido
Em stock
1 157 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
420 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
10,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
588 peças em stock
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Multiusos | Multiusos | Multiusos |
EN 407 | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Cor | preto | cor de laranja/preto | amarelo/preto |
material de suporte | Acrílico | Poliéster, aramida, fibra de vidro | Filamentos especiais |
Utilização | reutilizável | reutilizável | reutilizável |
Calor de contacto até | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor | Luvas resistentes ao calor | Luvas resistentes ao calor |