Par de luvas de proteção térmica 6

N.º do artigo: 094645 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    17,80 € / par
  • a partir de 12 par
    14,83 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
288 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Resistência à chama de nível 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Calor de contacto até 250 °C
Calor radiante até 4231XX °C
material de suporte Acrílico
Revestimento Neopreno
Variante de revestimento palma da mão interior
Cor preto
Utilização reutilizável
Índice 1
Tamanho das luvas 6
Material do revestimento Neopreno
âmbito Multiusos
Tecnologia de tricotagem 10G
Proteção térmica muito bom
Proteção contra o calor até 250 °C
Proteção contra o frio não disponível
Sensibilidade tátil bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo moderado
sem silicone sim
Forma de ajuste muito bom
EN 388 Resistência à abrasão 2
EN 388 Resistência à perfuração 3
EN 388 Resistência ao corte 1
EN 388 Resistência ao rasgamento 2
Norma EN 407
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas resistentes ao calor
Tipo de produto Luvas resistentes ao calor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094645 6
EAN/GTIN 4062406273279
Número do fabricante 094645 6

Descrição

Ejecución:

Luva de proteção térmica HOLEX com tecnologia de malha de calibre 10 resistente ao fogo para um trabalho ideal com peças quentes.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta