Par de luvas de proteção térmica e contra corte, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094619 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    12,99 € / par
  • a partir de 12 par
    10,82 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
264 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção contra o corte: C
  • Norma: EN 407

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Calor de contacto até 250 °C
material de suporte Poliéster, aramida, fibra de vidro
Revestimento Nitrilo
Cor cor de laranja/preto
Utilização reutilizável
Índice 1
âmbito Multiusos
Tecnologia de tricotagem 10G
Classe de proteção contra o corte C
Norma EN 407
Tipo de produto Luvas resistentes ao calor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094619 8
EAN/GTIN 4062406773373
Número do fabricante 094619 8

Descrição

Versão:

Luva de proteção contra corte e de proteção térmica HOLEX em tecnologia de malha de calibre 10. Classe de proteção contra corte C. Proteção contra calor de contacto até 250 °C (máximo 15 segundos).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta