{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Calor de contacto até | 250 °C | |
material de suporte | Poliéster, aramida, fibra de vidro | |
Revestimento | Nitrilo | |
Cor | cor de laranja/preto | |
Utilização | reutilizável | |
Índice | 1 | |
âmbito | Multiusos | |
Tecnologia de tricotagem | 10G | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094619 11 | |
EAN/GTIN | 4062406773403 | |
Número do fabricante | 094619 11 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Par de luvas de proteção térmica e contra corte 11
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
10,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
350 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
662 peças em stock
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Multiusos | Multiusos | Multiusos |
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X1XXXX |
Cor | cor de laranja/preto | preto | amarelo/preto |
Norma | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
material de suporte | Poliéster, aramida, fibra de vidro | Acrílico | Filamentos especiais |
Utilização | reutilizável | reutilizável | reutilizável |
Calor de contacto até | 250 °C | 250 °C | 100 °C |