Par de luvas RewoMech 641, Tamanho das luvas: 9

N.º do artigo: 094377 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    25,86 € / par
  • a partir de 10 par
    21,56 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem látex; sem DMF; Fecho autoaderente
  • Classe de proteção contra o corte: 1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas sem látex; sem DMF; Fecho autoaderente
Designação do fabricante RewoMech 641
EN 388 2121X
material de suporte Couro sintético
âmbito Multiusos
Comprimento 240 mm - 260 mm
Cor cinzento/preto
Tamanho das luvas 9
Peso 90 g
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte 1
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094377 9
EAN/GTIN 4008198764199
Número do fabricante 641/9

Descrição

Versão:

RewoMech 641. Pele sintética resistente para proteção durante trabalhos mecânicos. A luva oferece ao utilizador uma boa aderência mesmo com peças molhadas e protege a palma da mão do óleo e da humidade graças a uma barreira de humidade inserida em Tyvek®. O punho possui um fecho autoaderente. A luva é respirável e é uma alternativa à luva de pele tradicional. Particularmente adequada para processamento de metais e plástico, mecânica de precisão, trabalhos de montagem e de transporte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta