{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF; Fecho autoaderente | |
Designação do fabricante | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
material de suporte | Couro sintético | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 240 mm - 260 mm | |
Cor | cinzento/preto | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Peso | 90 g | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | 1 | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094377 10 | |
EAN/GTIN | 4008198764106 | |
Número do fabricante | 641/10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas RewoMech 641 10
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
a partir de
1
Peças
25,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
21,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 728 peças em stock
a partir de
1
Peças
28,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
6
Peças
23,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Multiusos | Heavy Duty |
Comprimento | 240 mm - 260 mm | 240 mm |
material de suporte | Couro sintético | Couro sintético/ Spandex |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II |
Classe de proteção contra o corte | 1 | X |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos |