Par de luvas RewoMech 641 7

N.º do artigo: 094377 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    25,86 € / par
  • a partir de 10 par
    21,56 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem látex; sem DMF; Fecho autoaderente
  • Classe de proteção contra o corte: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas sem látex; sem DMF; Fecho autoaderente
Designação do fabricante RewoMech 641
EN 388 2121X
material de suporte Couro sintético
âmbito Multiusos
Comprimento 240 mm - 260 mm
Cor cinzento/preto
Tamanho das luvas 7
Peso 90 g
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte 1
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094377 7
EAN/GTIN 4008198764175
Número do fabricante 641/7

Descrição

Ejecución:

RewoMech 641. Pele sintética resistente para proteção durante trabalhos mecânicos. A luva oferece ao utilizador uma boa aderência mesmo com peças molhadas e protege a palma da mão do óleo e da humidade graças a uma barreira de humidade inserida em Tyvek®. O punho possui um fecho autoaderente. A luva é respirável e é uma alternativa à luva de pele tradicional. Particularmente adequada para processamento de metais e plástico, mecânica de precisão, trabalhos de montagem e de transporte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Par de luvas RewoMech 641 7

Par de luvas RewoMech 641 7

sob pedido
Em stock
58 peças em stock
a partir de 1  Peças
25,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
21,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 122 peças em stock
a partir de 1  Peças
28,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 6  Peças
23,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Índice 1 1
Comprimento 240 mm - 260 mm 240 mm
Utilização reutilizável reutilizável
EN 388 2121X 4111X
Tipo de luvas Luvas multiusos Luvas multiusos
Categoria de proteção Categoria II Categoria II
Tipo de produto Luvas multiusos Luvas multiusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta