{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Ultrane | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Índice | 96 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
EN 388 | 4121X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento integral | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 230 mm - 280 mm | |
Cor | preto | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo |
094357 7
Copiar |
|
Número do fabricante |
3052641 GR.7
Copiar |
|
Fabricante | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |