• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Par de luvas Ultrane 510, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094273 7
Copiar
Desconto
4,95 €
Preço por 1 par
Preço válido até 25/05/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    1,98 € 4,95 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    1,65 € 4,12 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; sem DMF

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Ultrane
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; sem DMF
EN 388 4131X
material de suporte Poliamida
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 220 mm - 270 mm
Cor preto/verde
Tamanho das luvas 7
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094273 7
Copiar
EAN/GTIN 3245425100073
Copiar
Número do fabricante 3451000 GR.7
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Ultrane 510. Luva de elevada resistência à abrasão com revestimento de PU à base de água na palma da mão. Sem silicone e DMF. Certificada conforme a norma Öko-Tex® 100. Adequada para o manuseamento de precisão, por exemplo, mecânica de precisão, montagem de componentes eletrónicos, manuseamento de microprocessadores.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person