Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Par de luvas Ultrane 526, Tamanho das luvas: 11

N.º do artigo: 094357 11
Copiar
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; sem DMF

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Ultrane
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Índice 96
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; sem DMF
EN 388 4121X
material de suporte Poliamida
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento integral
âmbito Precisão
Comprimento 230 mm - 280 mm
Cor preto
Tamanho das luvas 11
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094357 11
Copiar
Número do fabricante 3052641 GR.11
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Série Ultrane. Luva de proteção com revestimento de nitrilo Grip&Proof para uma excelente aderência e um trabalho sem fadiga em ambientes húmidos e oleosos. Sem DMF e silicone.
Ultrane 526. Com as costas da mão totalmente revestida para ambientes muito oleosos.
Lavável e resistente ao óleo.

Vantagem:

Trabalhos de manutenção mecânicos, processamento de peças com óleo de corte, trabalhos de perfuração e gravação, manuseamento de peças oleosas da máquina.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person