Par de luvas MASTER FIT OIL 6

N.º do artigo: 094307 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    5,99 € / par
  • a partir de 12 par
    4,99 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 016 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: ‌Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem DMF
  • Tecnologia de tricotagem: 18G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MASTER FIT
Vestuário standard ‌Norma Oeko-Tex 100
Propriedades das luvas sem DMF
EN 388 4121X
material de suporte Nylon
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
âmbito Precisão; Multiusos
Comprimento 250 mm
Cor azul/cor de laranja
Tamanho das luvas 6
Tecnologia de tricotagem 18G
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094307 6
EAN/GTIN 4062406130022
Número do fabricante 094307 6

Descrição

Ejecución:

Luva multiusos com tecnologia de malha de calibre 18 e revestimento duplo de nitrilo e nitrilo areado. A superfície texturizada na palma da mão e nos dedos garante uma boa aderência com óleo. Sem DMF.
MASTER FIT OIL. Com revestimento de nitrilo de 3/4 nas articulações dos dedos. Confere à luva uma boa aptidão para ambientes de trabalho molhados e oleosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta