{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | MASTER FIT | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
EN 388 | 4121X | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento de 3/4 | |
âmbito | Precisão; Multiusos | |
Comprimento | 250 mm | |
Cor | azul/cor de laranja | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094307 10 | |
EAN/GTIN | 4062406074968 | |
Número do fabricante | 094307 10 |