Par de luvas MASTER FIT OIL 11

N.º do artigo: 094307 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    5,99 € / par
  • a partir de 12 par
    4,99 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 595 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: ‌Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem DMF
  • Tecnologia de tricotagem: 18G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MASTER FIT
Vestuário standard ‌Norma Oeko-Tex 100
Propriedades das luvas sem DMF
EN 388 4121X
material de suporte Nylon
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
âmbito Precisão; Multiusos
Comprimento 250 mm
Cor azul/cor de laranja
Tamanho das luvas 11
Tecnologia de tricotagem 18G
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094307 11
EAN/GTIN 4062406074975
Número do fabricante 094307 11

Descrição

Ejecución:

Luva multiusos com tecnologia de malha de calibre 18 e revestimento duplo de nitrilo e nitrilo areado. A superfície texturizada na palma da mão e nos dedos garante uma boa aderência com óleo. Sem DMF.
MASTER FIT OIL. Com revestimento de nitrilo de 3/4 nas articulações dos dedos. Confere à luva uma boa aptidão para ambientes de trabalho molhados e oleosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta