{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | Adequado para ecrã tátil | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 2111X | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Cor | preto/azul | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 6 | |
Peso | 8 g | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094234 6 | |
EAN/GTIN | 4059904095663 | |
Número do fabricante | 6240/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas 6240 // SKIN 6
sob pedido
Em stock
1 803 peças em stock
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 542 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
material de suporte | Nylon | Nylon / filamentos especiais / Spandex |
Propriedades das luvas | Adequado para ecrã tátil | sem LABS; sem silicone |
Tecnologia de tricotagem | 18G | 18G |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior |