Par de luvas Cut B 6

N.º do artigo: 094405 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    9,04 € / par
  • a partir de 12 par
    7,54 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 542 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem LABS; sem silicone
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas sem LABS; sem silicone
EN 388 4X42B
material de suporte Nylon / filamentos especiais / Spandex
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 180 mm
Cor cinzento/cor de laranja
Tamanho das luvas 6
Tecnologia de tricotagem 18G
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094405 6
EAN/GTIN 4062406190576
Número do fabricante 094405 6

Descrição

Ejecución:

Todos os componentes, tanto o material de suporte como o revestimento, sem silicone (testados pelo Instituto Fraunhofer). É por isso ideal para a utilização na indústria automóvel ou em oficinas de pintura.
Luva de proteção contra corte sem silicone com um excelente ajuste e peso reduzido. Devido à elevada destreza, muito adequada para manusear de forma precisa pequenas peças de arestas afiadas. Fio especial com Spandex na tecnologia de malha de calibre 18 e revestimento de poliuretano resistente.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta