{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem LABS; sem silicone | |
EN 388 | 4X42B | |
material de suporte | Nylon / filamentos especiais / Spandex | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 180 mm | |
Cor | cinzento/cor de laranja | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094405 8 | |
EAN/GTIN | 4062406131104 | |
Número do fabricante | 094405 8 |