{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | Adequado para ecrã tátil | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 2111X | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Cor | preto/azul | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Peso | 8 g | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094234 10 | |
EAN/GTIN | 4059904095700 | |
Número do fabricante | 6240/10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de luvas 6240 // SKIN, Tamanho das luvas: 10
sob pedido
Em stock
947 peças em stock
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 425 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 886 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 435 peças em stock
2,96 €
1,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 032 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
37 073 peças em stock
|
|
âmbito | Precisão | Precisão | Precisão | Precisão | Precisão | Precisão |
Cor | preto/azul | preto | cinzento | azul/cor de laranja | cinzento | preto |
material de suporte | Nylon | Poliamida | Poliamida | Nylon | Poliamida | Poliamida |
EN 388 | 2111X | 4131X | 4131X | 3121 A | 4131X | 4131X |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior |