{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 12 | |
Propriedades das luvas | delicado com peles alérgicas | |
EN 388 | 4131X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 255 mm | |
Cor | preto | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094342 10 | |
EAN/GTIN | 4067263783442 | |
Número do fabricante | 094342 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par de luvas, Tamanho das luvas: 10
sob pedido
Em stock
37 073 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
111 449 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 886 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 459 peças em stock
2,96 €
1,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 032 peças em stock
|
|
âmbito | Precisão | Precisão | Precisão | Precisão | Precisão |
Cor | preto | preto | cinzento | azul/cor de laranja | cinzento |
material de suporte | Poliamida | Poliamida | Poliamida | Nylon | Poliamida |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 3121 A | 4131X |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior |