Par de luvas de proteção para soldador Tegera® 118a 11

N.º do artigo: 094127 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    19,69 € / par
  • a partir de 12 par
    16,41 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
449 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Resistência à chama de nível 4
Utilização reutilizável
Comprimento 310 mm
material de suporte Couro de cabra de flor integral, bovino serrado
Variante de revestimento sem revestimento
Índice 1
Material Couro de cabra de flor integral, bovino serrado
âmbito Multiusos; Heavy Duty
Tamanho das luvas 11
Calor de contacto até 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tipo B
Método de soldadura MIG/MAG
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de soldador
Cor amarelo / branco
Norma EN 407
Tipo de produto Luvas de soldador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094127 11
EAN/GTIN 7340118312743
Número do fabricante 118A GR.11

Descrição

Ejecución:

Tegera® 118a. Luva de soldador polivalente em couro de bovino serrado e couro de cabra de flor integral. Com dedo indicador reforçado. Resistente ao calor de contacto até 100 °C. Sem forro.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Par de luvas de proteção para soldador Tegera® 118a 11

Par de luvas de proteção para soldador Tegera® 118a 11

sob pedido
Em stock
449 peças em stock
a partir de 1  Peças
19,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
16,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 051 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 12  Peças
6,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
266 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 6  Peças
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Cor amarelo / branco cinzento branco/castanho
Material Couro de cabra de flor integral, bovino serrado Couro de bovino granulado / bovino serrado Couro bovino serrado
Propriedades das luvas Resistência à chama de nível 4 sem silicone; sem látex; sem DMF; Resistência à chama de nível 4 sem silicone; Resistência à chama de nível 4
EN 388 3121X 4244X 4142X
Tipo de luvas Luvas de soldador Luvas de soldador Luvas de soldador
Categoria de proteção Categoria III Categoria II Categoria III
Tipo de produto Luvas de soldador Luvas de soldador Luvas de soldador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta