{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 310 mm | |
material de suporte | Couro de cabra de flor integral, bovino serrado | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Índice | 1 | |
Material | Couro de cabra de flor integral, bovino serrado | |
âmbito | Multiusos; Heavy Duty | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Calor de contacto até | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Método de soldadura | MIG/MAG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | amarelo / branco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094127 10 | |
EAN/GTIN | 7340118312729 | |
Número do fabricante | 118A GR.10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Par de luvas de proteção para soldador Tegera® 118a 10
sob pedido
Em stock
526 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
16,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 020 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
585 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
6
Peças
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
EN 12477 | Tipo B | Tipo A | Tipo A |
EN 407 | 412X4X | 41214X | 413X4X |
material de suporte | Couro de cabra de flor integral, bovino serrado | Couro de bovino granulado / bovino serrado | Couro bovino serrado |
Utilização | reutilizável | reutilizável | reutilizável |
Tamanho das luvas | 10 | 10 | 10 |
Método de soldadura | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | sem silicone; sem látex; sem DMF; Resistência à chama de nível 4 | sem silicone; Resistência à chama de nível 4 |