{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF; Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 345 mm | |
Espessura | 1 | |
material de suporte | Couro de bovino granulado / bovino serrado | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Peso | 220 g | |
Índice | 1 | |
Material | Couro de bovino granulado / bovino serrado | |
âmbito | Multiusos | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | Tipo A | |
Método de soldadura | MIG/MAG | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | cinzento | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094128 11 | |
EAN/GTIN | 4045197890474 | |
Número do fabricante | 094128 11 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas de proteção para soldador 11
sob pedido
Em stock
2 487 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
304 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
6
Peças
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | cinzento | branco/castanho |
Material | Couro de bovino granulado / bovino serrado | Couro bovino serrado |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF; Resistência à chama de nível 4 | sem silicone; Resistência à chama de nível 4 |
EN 388 | 4244X | 4142X |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | Luvas de soldador |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria III |
Tipo de produto | Luvas de soldador | Luvas de soldador |