{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | uvex 1 | |
Género | Caballero | |
Classe de proteção | S2 | |
Material da biqueira protetora | Composite | |
Norma | Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 46 | |
Tipo de calçado | Bota de cordones | |
Cor | negro/amarillo | |
Material superior | Microaterciopelado de alta tecnología hidrofugado | |
Material da sola | Poliuretano | |
Material do forro interior | Distance Mesh | |
equipamento sem metal e sem pele | sí | |
Fecho | Cordones | |
Resistência antiderrapante | sí | |
Absorção de energia na zona do calcanhar | sí | |
antiestático | sí | |
contra a penetração de absorção de água | sí | |
Impermeabilidade à água de todo o sapato | sí | |
Sola resistente a óleos e gasolina | sí | |
palmilha amovível | sí | |
adequado para alérgicos ao crómio | sí | |
Tipo de produto | Botas de seguridad |
Número do artigo | 092118 46 | |
EAN/GTIN | 4031101534886 | |
Número do fabricante | 8545846 |