Botas com atacadores preto/amarelo uvex 1, S2 37

N.º do artigo: 092118 37
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex 1
Género Homens
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 37
Tipo de calçado Botas com atacadores
Cor preto/amarelo
Material superior micro veludo de alta tecnologia hidrofóbico
Material da sola Poliuretano
Material do forro interior Distance Mesh
equipamento sem metal e sem pele sim
Fecho Cordão
Resistência antiderrapante sim
Absorção de energia na zona do calcanhar sim
antiestático sim
contra a penetração de absorção de água sim
Impermeabilidade à água de todo o sapato sim
Sola resistente a óleos e gasolina sim
palmilha amovível sim
adequado para alérgicos ao crómio sim
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092118 37
EAN/GTIN 4031101534794
Número do fabricante 8545837

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança desportivo, especialmente leve e flexível. Adequado para alérgicos ao cromo. Largura 11.
  • Material superior em micro veludo.
  • Material do forro Distance Mesh.
  • Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.
  • Sola exterior em PU com inserções em TPU com as melhores propriedades de amortecimento.
  • Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.
  • Equipamento ESD.

Botas com atacadores com cano acolchoado macio e lingueta antipoeira acolchoada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta