{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | uvex 1 | |
Género | Homens | |
Classe de proteção | S2 | |
Material da biqueira protetora | Composto | |
Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 44 | |
Tipo de calçado | Botas com atacadores | |
Cor | preto/amarelo | |
Material superior | micro veludo de alta tecnologia hidrofóbico | |
Material da sola | Poliuretano | |
Material do forro interior | Distance Mesh | |
equipamento sem metal e sem pele | sim | |
Fecho | Cordão | |
Resistência antiderrapante | sim | |
Absorção de energia na zona do calcanhar | sim | |
antiestático | sim | |
contra a penetração de absorção de água | sim | |
Impermeabilidade à água de todo o sapato | sim | |
Sola resistente a óleos e gasolina | sim | |
palmilha amovível | sim | |
adequado para alérgicos ao crómio | sim | |
Tipo de produto | Botas de seguridad |
Número do artigo | 092118 44 | |
EAN/GTIN | 4031101534862 | |
Número do fabricante | 8545844 |