{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ADVANCED | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 78% poliéster; 15% poliacrílico; 5% viscose; 2% lã | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 460 g/m2 | |
Lavar | Roupa delicada a 40 °C | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | M | |
Tipo de produto | Casaco de malha |
Número do artigo | 091798 M | |
EAN/GTIN | 5711074602933 | |
Número do fabricante | 17105-309-09 M |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Casaco de malha ADVANCED M
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
92,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
70,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
70,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | preto | antracite/preto | azul escuro/preto |
Gramatura do material/densidade do tecido | 460 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Tamanho unissexo | M | M | M |
Composição do tecido | 78% poliéster; 15% poliacrílico; 5% viscose; 2% lã | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | Roupa delicada a 40 °C | Roupa delicada a 30 °C | Roupa delicada a 30 °C |
Tipo de produto | Casaco de malha | Casaco de malha | Casaco de malha |
Género | Unissexo | Unissexo | Unissexo |