{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ADVANCED | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 78% poliéster; 15% poliacrílico; 5% viscose; 2% lã | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 460 g/m2 | |
Lavar | Roupa delicada a 40 °C | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | L | |
Tipo de produto | Casaco de malha |
Número do artigo | 091798 L | |
EAN/GTIN | 5711074602919 | |
Número do fabricante | 17105-309-09 L |