Casaco de malha ADVANCED S

N.º do artigo: 091797 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da anca em cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 78% poliéster; 15% poliacrílico; 5% viscose; 2% lã
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 460
  • Lavar: Roupa delicada a 40 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ADVANCED
Género Unissexo
Composição do tecido 78% poliéster; 15% poliacrílico; 5% viscose; 2% lã
Gramatura do material/densidade do tecido 460 g/m2
Lavar Roupa delicada a 40 °C
Cor petróleo/preto
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Casaco de malha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091797 S
EAN/GTIN 5711074602414
Número do fabricante 17105-309-4409 S

Descrição

Ejecución:

Casaco de malha quente de três camadas: Malha no exterior, fleece macio no interior e entre os dois uma membrana à prova de vento e repelente de água. Um ajuste moderno que se adapta ao corpo, com muita liberdade de movimentos e uma gola ajustável extra alta. Elementos refletores para maior visibilidade.
  • Fecho com fecho de correr e aba de proteção contra intempéries oculta.
  • Bolsos no peito e laterais com fecho de correr.
  • Bolsos interiores.
  • Cordão elástico nos punhos e na bainha do casaco.
  • Ventilação sob as mangas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta