{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Plaline | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 75 % poliéster; 25% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 290 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Branquear | no blanquear | |
Limpeza química | no limpiar en seco | |
Secar | no secar en tambor | |
Passar | no planchar | |
Cor | naranja / cinc | |
Tamanho de confeção PT | 27 | |
Tamanho FR | 50C | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Pantalón de señalización |
Número do artigo | 091777 27 | |
Número do fabricante | 5610 GR 27 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calças de trabalho refletoras Plaline 27 |
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
51,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | naranja / cinc | amarelo/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 27 | 27 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Composição do tecido | 75 % poliéster; 25% algodón | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex |
Lavar | 40 °C colada de color | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Pantalón de señalización | Calças refletoras |
Género | Caballero | Homens |