Calças de trabalho refletoras 27

N.º do artigo: 091650 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

HOLEX O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca HOLEX

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 245
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Composição do tecido 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex
Gramatura do material/densidade do tecido 245 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor amarelo/cinzento
Tamanho de confeção PT 27
Norma EN ISO 20471
Tipo de produto Calças refletoras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091650 27
EAN/GTIN 4062406377571
Número do fabricante 091650 27

Descrição

Ejecución:

Calças de trabalho de alta visibilidade feitas de tecido misto. Cordão elástico nas laterais do cós para um maior conforto.
  • Reforços de CORDURA® na área do joelho.
  • Bainha das pernas com opção de extensão.
  • Tecido escuro para áreas muito expostas à sujidade.
  • Dois bolsos traseiros.
  • Bolso lateral na perna para metro articulado ou canetas.
  • Bolso na coxa com fecho de correr.
  • Presilhas de cinto, das quais uma com anel em D.
  • Faixas refletoras de 75 mm de largura à volta das pernas.

Norma:

Certificado conforme EN ISO 20471, Classe 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta