{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | amarelo/cinzento | |
Tamanho de confeção PT | 52 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091650 52 | |
EAN/GTIN | 4062406377472 | |
Número do fabricante | 091650 52 |