{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | amarelo/cinzento | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091650 44 | |
EAN/GTIN | 4062406377434 | |
Número do fabricante | 091650 44 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calças de trabalho refletoras 44
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
51,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
51,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarelo/cinzento | cor de laranja/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 44 | 44 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Calças refletoras | Calças refletoras |