Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Calças de trabalho refletoras Plaline 110

N.º do artigo: 091777 110
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PLANAM O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PLANAM

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Tamanhos estreitos homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Tamanho homens
Tamanho do pedido DE Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Como efetuar a medição

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 75 % poliéster; 25% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 290
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Plaline
Género Caballero
Composição do tecido 75 % poliéster; 25% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 290 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Branquear no blanquear
Limpeza química no limpiar en seco
Secar no secar en tambor
Passar no planchar
Cor naranja / cinc
Tamanho de confeção PT 110
Tamanho FR 50L
Norma EN ISO 20471
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091777 110
Número do fabricante 5610 GR 110

Descrição

Ejecución:

Calças de trabalho de alta visibilidade feitas de tecido misto.
  • Duas bolsas inseridas.
  • Bolsos aplicados nos joelhos e bolso duplo para régua.
  • Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente.
  • Cordão elástico no cós e ainda bolsos traseiros adicionais com abas e fecho autoaderente.

Norma:

Certificado conforme EN ISO 20471, Classe 2.

Nota:

Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.
Calças de trabalho de alta visibilidade em amarelo / zinco com o n.º 091776.
O tamanho indicado na loja corresponde ao tamanho de roupa na Alemanha. Consulte a tabela de tamanhos ou os dados técnicos para os tamanhos correspondentes no seu país.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta