{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | cor de laranja/azul marinho | |
Tamanho UK | 2XL | |
Tamanho US | 2XL | |
Tamanho ES | C58 | |
Tamanho NL | C58 | |
Tamanho SE | C52 | |
Tamanho de confeção PT | 58 | |
Tamanho FR | 52 | |
Tamanho IT | C58 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091742 58 | |
EAN/GTIN | 7330509413494 | |
Número do fabricante | 156618115389C58 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Calças de trabalho refletoras 58
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
91,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
51,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | cor de laranja/azul marinho | cor de laranja/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 58 | 58 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Calças refletoras | Calças refletoras |