{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 255 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | amarelo/azul marinho | |
Tamanho unissexo | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Casaco refletor |
Número do artigo | 091756 S | |
EAN/GTIN | 7330509514139 | |
Número do fabricante | 487725163389S |